STARCKE Disc de șlefuit 747, 125 mm, neperforat, granulaţie 180

Cod articol.: 175015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Schleifscheibe 747
Formă rotund
Diametru 125 mm
Suport de material abraziv Film
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 180 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 175015
EAN / GTIN 4002748750151
Număr producător 175015
L-Număr L51880 227
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv pe suport de folie. Potrivită universal pentru șlefuirea lacului, masticului, lemnului și metalului. Stabilitate foarte mare a marginilor datorită suportului de film rezistent la rupere. Durată lungă de viață datorită acoperirii speciale cu stearat.