VDE Socket wrench with handle

Nr art.: 1747061
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1747061
EAN / GTIN 4010886841211
Numer producenta 1747061
Numer L L60160 2688
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Head depth 25 mm, blade length 125 mm
  • VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Blade length: 125 mm
  • Blade-Ø: 8,9 mm
  • Handle available: no
  • Handle design [inch]: 3K handles VDE insulated up to 1000 V
  • Handle length [mm]: 100 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 11 mm
  • REACH registration available: yes
  • Total length [mm]: 225 mm
  • VDE certified: yes
  • Width across flats [mm]: 5