{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość | 7,72 m | |
| Długość | 2,61 m | |
| Szerokość | 2,31 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 6,62 m | |
| Szerokość platformy | 1,35 m | |
| Głębokość platformy | 2,45 m | |
| Wysokość robocza do ok. | 8,62 m | |
| Mobilne | tak | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Kasa obciążenia | Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Rodzaj produktu | Składane |
| Numer artykułu | 174636 | |
| EAN / GTIN | 4031405947337 | |
| Numer producenta | 174636 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |