Pusta skrzynka blaszana do DREMOMETER F

Nr art.: 1742876
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 175 mm
Wysokość zewnętrzna 100 mm
Głębokość zewnętrzna 1 040 mm
Zapięcie Zacisk
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Seria DREMOMETER F
Oznaczenie producenta Blechkasten leer für DREMOMETER F
Opakowanie karton
Kolor Niebieskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1742876
EAN / GTIN 4002805927793
Numer producenta 1742876
Numer L L60160 3313
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
• Standardowe opakowanie klucza dynamometrycznego DREMOMETER F wraz z akcesoriami
• Solidne i stabilne, idealne do przechowywania i transportu
Wersja:
• Z wbudowanymi metalowymi prętami i gniazdami na akcesoria
• Zawiasy, zatrzaski i uchwyt do przenoszenia wykonane z metalu
• Lakierowanie: niebieski z efektem młotkowym
Zakres dostawy:
• Blaszana skrzynia, pusty
• Dostawa w solidnym opakowaniu z twardej tektury

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 100 mm x 175 mm x 1 040 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 175 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 100 mm
  • Długość całkowita [mm]: 1 040 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie