Brzeszczot do pił taśmowych, do metalu, z węglikami spiekanymi HM-Titan MUSN, szerokość × grubość 41 ×1,3 mm, liczba zębów na cal: 2/3

Nr art.: 174131 2/3
Cena za 1 sztuka (PLN 316,72 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Ostateczna cena jest obliczana na podstawie ceny za metr pomnożonej przez wybraną długość.
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Uwaga: Ostateczna cena tego produktu w wybranej długości zostanie wyświetlona przy kasie przed złożeniem zamówienia.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Kąt natarcia -18°
Oznaczenie producenta HM-Titan MUSN
Wysokość brzeszczotu 41 mm
Grubość arkusza 1,3 mm
Liczba zębów na cal 2/3
długość maks. 10 000 mm
Materiał do obróbki metal
długość min. 1 138 mm
Zakresy konfiguracji 1 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Uzębienie combi
Rodzaj produktu Brzeszczoty taśmowe
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 174131 2/3
EAN / GTIN 2050001933959
Producent/osoba odpowiedzialna ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
90
Stal < 65 HRC
H
85
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

RÖNTGEN HM-Titan:
pokryta węglikami spiekanymi piła taśmowa, zęby szlifowane. (twardość ok. 1600 HV). Bardzo duża wydajność skrawania.
Wysokowydajna tarcza piły z węglika wolframu (HM) z ujemnym kątem wiórów (-18°) i specjalną geometrią zębów w celu zwiększenia parametrów skrawania. Szczególnie nadaje się do cięcia utwardzonych/uszlachetnianych indukcyjnie i bardzo twardych materiałów > 50 HRC. Użycie wymaga wydajnej piły taśmowej.

Wskazówka:

W zapytaniu podać producenta i typ piły taśmowej, wymiary taśmy, rodzaj i przekrój materiału.
Uniwersalne, małe maszyny warsztatowe (piły taśmowe z wychylną ramą o szerokości taśmy 27×0,9 mm) z reguły nie nadają się do taśm tnących z węglikami spiekanymi.
Nasi technicy ds. zastosowań są do dyspozycji w razie pytań technicznych. Więcej informacji można znaleźć w poradniku obróbki skrawaniem GARANT nr 110020 lub na stronie RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) pod adresem https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena jednostkowa = cena mb × długość taśmy wraz ze spoiną.
Dane do zamówienia: nr artykułu i rozmiar (liczba zębów na cal) × żądana długość (mm).
Przykład: 5 sztuk nr 174113 wielk. 2/3 × 4640 mm.