{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Lungime min. | 1.138 mm | |
| Lungime max. | 10.000 mm | |
| Denumirea producătorului | HM-Titan MUSN | |
| Interval configurabilitate | 1 mm | |
| Unghi de aşchiere | -18° | |
| Dinţi per inch | 2/3 | |
| Dantură | combi | |
| Tip produs | Pânză bandă pentru metale | |
| Material foaie | Carbură (HM) | |
| Înălțimea lamei | 41 mm | |
| Grosimea foii | 1,3 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | metal | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Configurabil | Da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 174131 2/3 | |
| EAN / GTIN | 2050001933959 | |
| Producător/responsabil | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |