{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość min. | 1 138 mm | |
| Długość maks. | 10 000 mm | |
| Zakresy konfiguracji | 1 mm | |
| Kąt natarcia | 10° | |
| Liczba zębów na cal | 1,5/2H; 2/3H; 3/4H | |
| Uzębienie | combi | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty taśmowe | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Wysokość brzeszczotu | 41 mm | |
| Grubość arkusza | 1,3 mm | |
| Materiał do obróbki | Stal szlachetna; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość konfiguracji | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 174050 41X1,3 | |
| EAN / GTIN | 2050001112927 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |