• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu bi-alfa-Master, Szerokość × grubość: 27X0,9mm

Nr art.: 174050 27X0,9
Cena za 1 Sztuka (PLN 94,38 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 3 Sztuka
    94,38 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 94,38 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    78,63 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 78,63 / 1 Metre)
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość × grubość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość min. 1 138 mm
Długość maks. 9 000 mm
Zakresy konfiguracji 1 mm
Kąt natarcia 10°
Liczba zębów na cal 3/4H
Uzębienie combi
Rodzaj produktu Brzeszczoty taśmowe
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Wysokość brzeszczotu 27 mm
Grubość arkusza 0,9 mm
Materiał do obróbki Stal szlachetna; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji zak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 174050 27X0,9
EAN / GTIN 2050001112903
Producent/osoba odpowiedzialna ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
65
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal < 1400 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

bi-alfa-Master: Wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych z uzębieniem ze stopowej stali szybkotnącej (HSS) M42. Specjalne zeszlifowanie gwintownika wstępnego (różnica wysokości zębów) zapewnia lepsze nacinanie. Optymalnie nadaje się do materiałów pełnych (od 50 mm) wszystkich popularnych gatunków stali wysoko- i nadstopowych o twardości do <45 HRC.

Wskazówka:

Nasi technicy ds. zastosowań są do dyspozycji w razie pytań technicznych. Więcej informacji można znaleźć w poradniku obróbki skrawaniem GARANT nr 110020 lub na stronie RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) pod adresem https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Cena jednostkowa = cena mb × długość taśmy wraz ze spoiną.
Dane do zamówienia: długość×szerokość×grubość (mm) uzębienia.
Przykład: 10 sztuk nr 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Uzębienie mieszane 3/4 0° i 4/6 0° nadaje się tylko do cięcia rur i kształtowników!