Axial drilling and milling head, for collet 400 472E (ER40 Ø4-26)

Nr art.: 173646
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Obróbka powierzchniowa hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 173646
EAN / GTIN 4069739263380
Numer producenta 40.6040NLHSD10
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT60 DMG Mori, axial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.6040NLHSD10
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 108
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 10000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 3.5 – 26.0 mm
  • Length of reach (LPR): 98 mm
  • Function length (WF): 98 mm
  • Shank size: BMT60 DMG Mori
  • Interface size: Collet ER40
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats