Cap axial de găurire și frezare, mandrină cu colier 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.6040NLHSD10

Cod articol.: 173646
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Suprafeţe tratate călit

Identificare și clasificare

Cod articol 173646
EAN / GTIN 4069739263380
Număr producător 40.6040NLHSD10
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT60 DMG Mori, suport axial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.6040NLHSD10
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 108
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 10000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 98 mm
  • Lungimea funcției (WF): 98 mm
  • Mărime coadă: BMT60 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER40
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat