Zestaw końcówek nasadowych 1/2″ w module 1/3 ES

Nr art.: 1733109
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 28
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Czarny; Srebrna
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1733109
EAN / GTIN 4010886840320
Numer producenta 1733109
Numer L L60160 70
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dostarczono w 1500 modułach ES
Wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS, czarne, o fakturze skóry
Odporny na oleje i kwasy
Każde narzędzie jest bezpiecznie umieszczone w osobnym zagłębieniu, które umożliwia jego łatwe wyjęcie dzięki uchwytom

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Moduł z tworzywa sztucznego ES
  • Całkowita szerokość [mm]: 315 mm
  • Długość całkowita [mm]: 310 mm
  • Materiał: tworzywo sztucznego ABS
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie