{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 400 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 320 mm | |
| Liczba haków | 3 | |
| Moc | 12 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 22 mm | |
| Samoczynnie centrujące się | tak |
| Numer artykułu | 1731920 | |
| EAN / GTIN | 4036976112818 | |
| Numer producenta | 1731920 | |
| Numer L | L60160 1185 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |