Tyrolit CBN grinding disc 125x25x20 mm B91 B carbide

Nr art.: 173085
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 173085
EAN / GTIN 9003171730852
Numer producenta 173085
Numer L L50140 1015
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this tool you can grind all cutting tools for the wood and metal industry and a variety of shear blades.
  • The wear-resistant bond and a high grain concentration significantly increase lifetimes compared to dry-grinding wheels.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 15 - 3
  • Main dimension: D x T x H = 125 x 25 x 20

Zaleta:

  • For wet grinding
  • Long tool lifetimes
  • Cool grinding

Zastosowanie:

  • For the wet grinding of all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry as well as various shearing blades

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For grinding all cutting tools for the wood and metal industry as well as various shear blades