Work trousers uvex multifunction Grey/Dark grey 58

Nr art.: 1724612
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
Numer artykułu 1724612
EAN / GTIN 4049358427325
Numer producenta 1724612
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Anyone who works in industry and trade is in the thick of it and often exposed to a wide variety of hazards. But whatever the day brings: Our uvex protection perfect multi function line offers optimum all-round protection and makes work easier thanks to maximum wearer comfort. Stretch inserts in the back and knee area provide relief during movement. While high natural fibre content and robust fabric weave allow the hard-wearing material to breathe.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Elastyczne wstawki po zewnętrznej stronie kolan zapewniające większą swobodę ruchów
  • Tkanina trudnopalna oraz zastosowanie włókien para-aramidowych i poliestrowych zapewniają wysoką wytrzymałość oraz wielofunkcyjną ochronę przed płynnym żelazem E2 oraz podczas pracy z chemikaliami o niskim stopniu zagrożenia
  • taśma odblaskowa o podwyższonej odporności na zapalenie
  • wewnętrzna kieszeń na kolana
  • dzięki wysokiej zawartości bawełny zapewnia wyjątkową miękkość i komfort noszenia, a także jest przyjazna dla skóry

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna wielofunkcyjna
  • Nazwa wyrobu: Spodnie robocze H
  • Rodzaj produktu: Spodnie
  • Typ produktu Podtypy: Spodnie robocze
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 58