{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 650 mm | |
liczba zębów na cal | 4 | |
Materiał ostrza | bimetal | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 2,5 mm | |
⌀ otworu mocującego | 10,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Numer producenta | 3809-650-50-2.50-4-KA |