Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, bimetal, dł. L / liczba zębów na cal: 575/4

Nr art.: 171250 575/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    460,21 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    383,49 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. L / liczba zębów na cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uzębienie: normalna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 575 mm
liczba zębów na cal 4
Materiał ostrza bimetal
uzębienie normalna
szerokość 50 mm
Grubość 2,5 mm
⌀ otworu mocującego 10,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły maszynowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 171250 575/4
EAN / GTIN 7311518114527
Numer producenta 3809-575-50-2.50-4-KA
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

BAHCO Bimetall − listwa zębowa ze stali szybkotnącej, z giętkim brzeszczotem ze stali specjalnej, jest spawana próżniowo wiązką elektronów. Dzięki temu brzeszczoty uzyskują − przy najwyższej możliwej twardości zębów − bardzo wysoką elastyczność i są bardzo odporne na złamania, nawet przy dużych posuwach.

Wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.