Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, bimetal, dł. L / liczba zębów na cal: 450/4

Nr art.: 171250 450/4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. L / liczba zębów na cal Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Brzeszczot do piły maszynowej
Materiał brzeszczotu
Bimetaliczny (BiM)
Długość
450 mm
Wysokość brzeszczotu
38 mm
Grubość arkusza
2 mm
Liczba zębów na cal
4
Uzębienie
Normal
Średnica otworu mocującego
8,5 mm
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość konfiguracji
nie
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 171250 450/4
EAN / GTIN 7311518114121
Numer producenta 3809-450-38-2.00-4-KA
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

BAHCO Bimetall − listwa zębowa ze stali szybkotnącej, z giętkim brzeszczotem ze stali specjalnej, jest spawana próżniowo wiązką elektronów. Dzięki temu brzeszczoty uzyskują − przy najwyższej możliwej twardości zębów − bardzo wysoką elastyczność i są bardzo odporne na złamania, nawet przy dużych posuwach.

Wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.