Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 300/6

Nr art.: 171150 300/6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,13 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,78 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. L / liczba zębów na cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uzębienie: normalna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 300 mm
liczba zębów na cal 6
Materiał ostrza HSS
uzębienie normalna
szerokość 32 mm
Grubość 2 mm
⌀ otworu mocującego 8,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły maszynowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 171150 300/6
EAN / GTIN 4045197095107
Numer producenta 171150 300/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

GARANT brzeszczot z szybkotnącej stali molibdenowej HSS (DMo5). Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągana jest wysoka wydajność cięcia, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu. Precyzyjne rozwarcie zębów gwarantuje proste cięcie.

Wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.