Brzeszczoty do pił mech. do Kasto 575/4

Nr art.: 171150 575/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    152,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    126,88  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • uzębienie: normalna

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 575 mm
liczba zębów na cal 4
Materiał ostrza HSS
uzębienie normalna
szerokość 50 mm
Grubość 2,5 mm
⌀ otworu mocującego 10,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły maszynowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 171150 575/4
EAN / GTIN 4045197095305

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

GARANT brzeszczot z szybkotnącej stali molibdenowej HSS (DMo5). Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągana jest wysoka wydajność cięcia, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu. Precyzyjne rozwarcie zębów gwarantuje proste cięcie.

Wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.
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
    dł. L / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka