Axial drilling and milling head, Polygon ISO 26623 PSC 50

Nr art.: 170651
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 170651
EAN / GTIN 4069739249384
Numer producenta 40.60C55482L
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI60, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.60C55482L
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 112
  • Max. Torque (TQX): 160 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 3000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 112.5 mm
  • Function length (WF): 108.5 mm
  • Shank size: VDI60
  • Interface size: PSC 50
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5482