Axiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 50, 40.60C55482L

Artiklové číslo: 170651
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 170651
EAN / GTIN 4069739249384
Číslo výrobce 40.60C55482L
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI60, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.60C55482L
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 112
  • Max. Krouticí moment (TQX): 160 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 3000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 112,5 mm
  • Funkční délka (WF): 108,5 mm
  • Velikost stopky: VDI60
  • Velikost rozhraní: PSC 50
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5482