Tool adaptor, Polygon ISO 26623 , PSC 40

Nr art.: 170140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 170140
EAN / GTIN 4069739246468
Numer producenta 19.40C4SQT10
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI40 shank turned 30°, PSC mount, internal cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 19.40C4SQT10
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 76
  • Length of reach (LPR): 134 mm
  • Function length (WF): 110 mm
  • Shank size: VDI40 shank turned 30°
  • Interface size: PSC 40
  • Tool holder cooling: Through-coolant