Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 40

Número de artículo: 170140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 170140
EAN / GTIN 4069739246468
Número del fabricante 19.40C4SQT10
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, vástago girado 30°, alojamiento PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.40C4SQT10
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 76
  • Longitud de voladizo (LPR): 134 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 110 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior