Axial drilling and milling head, EWS - Varia VX4 - Adaptor

Nr art.: 170109
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 170109
EAN / GTIN 4069739246253
Numer producenta 40.65VX4TW20
Numer L L31490 117581
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT65B, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.65VX4TW20
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 94
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 47 mm
  • Function length (WF): 43 mm
  • Shank size: BMT65B
  • Interface size: EWS Varia VX4
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats