Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX4, 40.65VX4TW20

Št. art.: 170109
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
Številka izdelka 170109
EAN/GTIN 4069739246253
Številka proizvajalca 40.65VX4TW20
L-število L31490 117581
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT65B, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.65VX4TW20
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 94
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 47 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 43 mm
  • Velikost držala: BMT65B
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat