Hand knob

Nr art.: 168-055
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
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Kolor czarny
Długość 60 mm
Szerokość 60 mm
Wysokość 60 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia Wersja matowa
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.
Masa 0,18 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 168-055
EAN / GTIN 4000896005062
Numer producenta 168-055
Numer L L60140 3100
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Hand knob black ∙ with inside hexagon screw
    For HAZET Tool trolley Assistent 168N tool trolleys
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.18 kg
Disclaimer
Unsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.