Buton de mână

Cod articol.: 168-055
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Gri antracit
Culoarea negru
Lungime 60 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 60 mm
Material Plastic
Suprafaţă Mat
Tip produs mâner
Cuprins 1 buc.
Greutate 0,18 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 168-055
EAN / GTIN 4000896005062
Număr producător 168-055
L-Număr L60140 3100
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Buton manual negru ∙ cu șurub locaş hexagonal
    Pentru căruciorul de unelte HAZET Asistent 168N
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.18 kg
Declinarea răspunderii
Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.