• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wzorzec nastawczy do mikrometrów suwakow

Nr art.: 167-119
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
Numer artykułu 167-119
EAN / GTIN 4946368026985
Numer producenta 167-119
Numer L L40010 595
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ustawić punkt odniesienia mikrometru z ramieniem

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 7,9 mm
  • Płaskość: 0,3 µm
  • Dokładność: +/-10,5 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,5 X 0,031 X 0,03 M
  • Długość (L): 475 mm
  • Powierzchnie pomiarowe: Precyzyjnie szlifowane
  • Model: MB-475
  • równoległość: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a carton box