• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wzorzec nastawczy do mikrometrów suwakow

Nr art.: 167-101
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
Numer artykułu 167-101
EAN / GTIN 4946368026800
Numer producenta 167-101
Numer L L40010 11787
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ustawić punkt odniesienia mikrometru z ramieniem

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 6,35 mm
  • Płaskość: 0,3 µm
  • Dokładność: +/-1,5 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,061 X 0,028 X 0,025 M
  • Długość (L): 25 mm
  • Powierzchnie pomiarowe: Precyzyjnie szlifowane
  • równoległość: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a carton box