Hexagon socket key with T-handle

Nr art.: 1669583
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1669583
EAN / GTIN 4010886836194
Numer producenta 1669583
Numer L L60160 3571
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

T-handle fixed

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length 2: 125 mm
  • Blade length 3: 50 mm
  • Blade length: 250 mm
  • Blade shape: Round
  • Blade-Ø: 9,5 mm
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Handle available: no
  • Impact cap: no
  • Insulated: no
  • Material: 58CrV4C
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Tempering of output tip: phosphated
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 8