{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Brązowy | Brązowy czerwonawy | |
| Część opisana | Schleifbelag | |
| Oznaczenie producenta | 732E | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 120 mm | |
| Długość materiału ściernego | 450 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | drewno | |
| Norma | ISO 2976 |
| Numer artykułu | 166263 | |
| EAN / GTIN | 4002748662638 | |
| Numer producenta | 166263 | |
| Numer L | L51880 100250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |