• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rozwiertaki maszynowe NC z VHM konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 19mm

Nr art.: 164345 19
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 18,21 mm
Długość całkowita L 189 mm
Długość użytkowa L1 135 mm
Długość skrawania LC 52 mm
Długość wysięgu A 137 mm
Liczba ostrzy 8
Średnica trzonka DS 20 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma DIN 8093
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
maks. średnica skrawania 1 stopień DC 19,2 mm
Zakresy konfiguracji 0,001 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pole tolerancji C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 50 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,013 mm
Jakość 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji tak
Naddatek otworu 0,3 mm
Długość nakroju 1 mm
Kierunek skrętu lewe,
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Elementy prowadzące dostępne tak
Materiał elementów prowadzących Węgliki spiekane niepowlekane (HW)
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 550 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164345 19
EAN / GTIN 4045197463609
Numer producenta 164345 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
13
Stal < 900 N/mm²
P
10
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
8
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dla obrabiarek NCwg DIN 8093, z prostym chwytem o średnicy przystosowanej do znormalizowanych uchwytów,zwłaszcza do oprawek hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. Dzięki temu uzyskuje się wysoką dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu.
Przy używaniu rozwiertaków NC GARANT nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych.

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój można stosować również do otworów podstawowych.

Wskazówka:

Dla tolerancji H7 zobacz artykuł nr 164340 i 164341.
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!