{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Barevný kroužek |
zelená
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC |
18,21 mm
|
|
| Celková délka L |
189 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
135 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany LC |
52 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
137 mm
|
|
| Počet břitů |
8
|
|
| Průměr hřídele DS |
20 mm
|
|
| Úhel šroubovice max. |
7 stupně
|
|
| Typ nástroje pro vystružování |
Pro průchozí otvor
|
|
| Norma |
DIN 8093
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC |
19,2 mm
|
|
| Konfigurovatelnost intervalu |
0,001 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Toleranční pole |
C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL02000105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
20 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
50 mm
|
|
| Průměr upínače, horní tolerance |
0 mm
|
|
| Průměr upínače, dolní tolerance |
-0,013 mm
|
|
| Kvalita |
10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
VHM-NC-Maschinen-Reibahle
|
|
| Konfigurovatelný |
ano
|
|
| Přídavek otvoru |
0,3 mm
|
|
| Délka naříznutí |
1 mm
|
|
| Směr šroubovice |
levý
|
|
| Možnost nastavení |
nastavení není možné
|
|
| Úhel naříznutí |
45 stupně
|
|
| Vodicí prvky dostupné |
ano
|
|
| Materiál vodicích prvků |
Tvrdokovy bez povlakování (HW)
|
|
| Druh pohonu |
Strojní výstružník
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Hmotnost |
550 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Postupy obrábění |
Reiben (BRE)
|
|
| Druh produktu |
Válcový výstružník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 164345 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197463609 | |
| Číslo výrobce | 164345 19 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |