Tool module with tool assortment

Nr art.: 1640836
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1640836
EAN / GTIN 4010886828434
Numer producenta 1640836
Numer L L60160 1360
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Supplied in 1500 ES modules
  • Made of impact-resistant ABS plastic, black grained
  • Oil and acid resistent
  • Each tool is securely held in its own pocket, grip recesses facilitate removal of the tools

Cecha szcz.:

  • Material: ABS plastic
  • Storage: ES plastic module
  • Total length [mm]: 310 mm
  • Total width [mm]: 158 mm