Tool trolley with 6 drawers

Nr art.: 1640755
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Szerokość całkowita 771 mm
Głębokość całkowita 478 mm
Wys. całkowita 812 mm
Z szufladami tak
Szerokość użytkowa szuflad 480 mm
Głębokość użytkowa szuflad 400 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Nośność szuflad 40 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 10 mm
Wysokość otworu 38 mm
Z półką tak
Z ochroną przed uderzeniami tak
Materiał płyty listwy bukowe tworzywo sztuczne
Z podwyższoną krawędzią tak
Typ rolek koło stałe
Hamulec ustalający, koło stałe tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 1 000 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1640755
EAN / GTIN 4010886836507
Numer producenta 1640755
Numer L L60160 5075
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Dimensions: H 985 x W 775 x D 475 mm
  • Working platform in ABS, with 3 compartments for small parts
  • Storage compartment with perforated sheet (Euro perforation 10 x 38 mm), two removable drawers for small parts and door on the handle side
  • With handle for easy pushing, pulling and turning
  • Front side with Euro perforation 10 x 38 mm to fix hooks and tools
  • Heel and impact protection for your safety
  • Sheet steel, corrosion resistant and scratch-proof powder-coated, GEDORE blue
  • Drawers:
  • Central locking with cylinder lock
  • Wide drawers (W 480 x D 400 mm) fully extendable, removable
  • Each drawer and storage compartment with safety locking, single-hand operation
  • Ball-bearing guide rails
  • Can be individually equipped with lengthwise and crosswise dividers (can be ordered individually)
  • Load capacity per drawer 40 kg, bottom heavy-duty drawer 60 kg (not for No. 2004 1000)
  • GEDORE High-performance chassis:
  • Total load capacity 500 kg
  • 2 high-performance wheels on roller bearings (fixed castors Ø 200 mm)
  • 2 smooth running wheels on ball bearings (swivel castors Ø 125 mm), both with total brake
  • The GEDORE trapezoidal axle construction secures smooth running, manoeuvrability and track-keeping also in case of maximum loads
  • Accessories:
  • Length- (LT) and crosswise (QT) dividers from zinc-plated sheet steel (can be ordered individually)
  • Options:
  • Can be equipped with GEDORE tool modules (1500 ES/1500 CT)
  • Optionally extendable with GEDORE tool chests, rear panels and tool holders
  • Further drawer combinations on request
  • Special colours and designs available on request
  • Delivery without tools and accessories

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Castor diameter with brakes (2x): 125
  • Colour: RAL 5017
  • Dimension (L x W x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Drawer type:
    • 3x type 1, h. = 67 mm
    • 2x type 2, h. = 137 mm
    • 1x type 3, h. = 207 mm
  • Dynamic load capacity [kg]: 750 kg
  • Fixed castor diameter [2x): 200
  • Individual pull-out stop: no
  • Load capacity of heavy-duty drawer [kg]: 60 kg
  • Load capacity per drawer [kg]: 40 kg
  • lockable: yes
  • Material: Sheet steel
  • Number of cross dividers: 2
  • Number of drawers: 6
  • Number of longitudinal dividers: 3
  • Number of wheels: 4
  • RAL colour: Blue
  • REACH registration available: no
  • Static load capacity [kg]: 1000 kg
  • Surface: powder-coated
  • Total height [mm]: 985 mm
  • Total length [mm]: 606 mm
  • Total width [mm]: 875 mm
  • VDE certified: no
  • Working height: 985