• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Radial drill. and mill. head offset, EWS - Varia VX3 - Adaptor Follow-up article: (MNR) 230456

Nr art.: 162159
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
Numer artykułu 162159
EAN / GTIN 4069739212517
Numer producenta 80.25VX3L5480RL
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI25, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 80.25VX3L5480RL
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 68
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 111 mm
  • Function length (WF): 75 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5480