Cap de găurire și frezare radială, retractat, EWS - Varia VX3 Articolul succesor: (MNR) 230456, 80.25VX3L5480RL

Cod articol.: 162159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 162159
EAN / GTIN 4069739212517
Număr producător 80.25VX3L5480RL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Opis:

Driven tools, VDI25, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 80.25VX3L5480RL
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 68
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 111 mm
  • Function length (WF): 75 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5480

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript