• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Axial drilling and milling head, EWS - Varia VX3 - Adaptor

Nr art.: 162043
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
Numer artykułu 162043
EAN / GTIN 4069739211497
Numer producenta 40.30VX3ZT1000
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI30, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.30VX3ZT1000
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 68
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 68.5 mm
  • Function length (WF): 64.5 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats