Cap axial de găurire și frezare, EWS - Varia VX3, 40.30VX3ZT1000

Cod articol.: 162043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 162043
EAN / GTIN 4069739211497
Număr producător 40.30VX3ZT1000
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI30, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.30VX3ZT1000
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 68,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 64,5 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat