{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Klasa przewodu | H07RN-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | Kabeltrommel mit Halter | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | czarny | |
| Długość kabla | 10 m | |
| Moc po rozwinięciu | 3 500 W | |
| Samoczynnie zamykające się | nie | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 4 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 230 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 16 A | |
| Pobór mocy | 3 500 W | |
| Rodzaj produktu | Bęben kablowy | |
| Zakres zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Z pokrywą; uchwyt; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał kabla | neopren | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 161N-3D/2 | |
| EAN / GTIN | 4000896237654 | |
| Numer producenta | 161N-3D/2 | |
| Numer L | L60140 4979 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |