• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

3C-Screwdriver set 5 pcs TX T10-T30

Nr art.: 1616617
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Opakowanie karton
Kolor niebieskie; czarny
Wersja proste
Liczba narzędzi 5
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia hartowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1616617
EAN / GTIN 4010886825884
Numer producenta 1616617
Numer L L60160 3901
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For recessed TX head screws with pilot
  • 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: yes
  • Ball head: no
  • Blade shape: Round
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • Drive hexagon [mm]: no
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 3K
  • Impact cap: no
  • Insulated: no
  • Material: Molybdenum-vanadium steel
  • REACH registration available: yes
  • VDE certified: no