VDE Screwdriver

Nr art.: 1612182
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa; Oznaczenie CE
Wersja proste
Do kontroli napięcia zak
Minimalna napięcie kontrolne 1 000
Maksymalne napięcie kontrolne 1 000
Długość grotu 80 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem nie
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Norma DIN EN 60900; ISO 8764
Długość całkowita L 180 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1612182
EAN / GTIN 4010886825969
Numer producenta 1612182
Numer L L60160 2841
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Blade tip to DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length: 80 mm
  • Blade shape: Round
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • Drive hexagon [mm]: no
  • Drive size cross recess PZ: yes
  • For screws of size: M2 - M3
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 3K handles VDE insulated up to 1000 V
  • Impact cap: no
  • Insulated: yes
  • Material: Molybdenum-vanadium steel
  • REACH registration available: yes
  • Total height [mm]: 29 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total width [mm]: 33 mm
  • Unit-tested: yes
  • VDE certified: yes