Łańcuch

Nr art.: 160LG-01
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
Oznaczenie producenta Kette ∙ 47 Glieder / 470 mm Länge ∙ per Paar
Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 470 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160LG-01
EAN / GTIN 4000896004447
Numer producenta 160LG-01
Numer L L60140 1559
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Chain ∙ 47 links / 470 mm length ∙ per pair
    For HAZET Tool trolley Assistent 166N
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.12 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.