Chaîne

Réf.: 160LG-01
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
Référence article 160LG-01
EAN / GTIN 4000896004447
Réf. fabricant 160LG-01
Article hors catalogue L60140 1559

Description

Description:

  • Chaîne ∙ 47 maillons / longueur de 470 mm ∙ par paire
    Pour HAZET servante d'atelier Assistent 166N
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.12 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.