{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 8 mm | |
| maks. średnica skrawania 1 stopień DC | 9 mm | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Długość skrawania LC | 34 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 3,8 mm | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Handreibahle verstellbar | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| rodzaj napędu | Rozwiertaki ręczne | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | rozwiercanie (BRE) | |
| Pierścień kolorowy | Bez |
| Numer artykułu | 160600 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197250841 | |
| Numer producenta | 160600 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |