Rozwiertaki ręczne nastawne, ⌀ DC: 21mm

Nr art.: 160600 21
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 21 mm
Maks. średnica skrawania 1 stopień DC 24 mm
Długość całkowita L 195 mm
Długość skrawania LC 76 mm
Chwyt kwadratowy □ 11 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Handreibahle verstellbar
Możliwość konfiguracji tak
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Rodzaj napędu Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160600 21
EAN / GTIN 4045197250926
Numer producenta 160600 21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.
Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.