Rozwiertaki ręczne H7, ⌀ nom. DC: 19mm

Nr art.: 160150 19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 19 mm
Długość całkowita L 188 mm
Długość skrawania LC 93 mm
Liczba ostrzy 8
Chwyt kwadratowy □ 14 mm
Długość wysięgu A 113 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Kierunek skrętu lewe,
Podziałka Nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
rodzaj napędu Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji H7
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,017 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0,009 mm
Długość użytkowa L1 111 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 206 B
Litera określająca kształt numer normy B
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160150 19
EAN / GTIN 4045197940902
Numer producenta 160150 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z lewoskrętną linią śrubową 7−8° i długim nakrojem przez ponad 1/5 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym podziale zapewnia okrągły otwór bez karbów. Faza szlifowania okrągłego na cylindrycznej części skrawającej wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Również do wiercenia w przekrojach nieciągłych.

Wskazówka:

Rozwiertaki ręczne szlifowane w tolerancji wg zamówienia dostępne do zamówienia z nr 160200.
Pasujące uchwyty do gwintowników patrz nr 148350; 148200; 148410 oraz przedłużki nr 149400.