Inlays for tool storage Inlay L-BOXX 102

Nr art.: 1600A002VP
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
Rodzaj produktu Rigid foam inlay

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A002VP
EAN / GTIN 3165140792172
Numer producenta 1600A002VP
Numer L L00590 624
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Inlays for tool storage Inlay L-BOXX 102
  • Everything stored safely
  • Suitable for GOS 12 V-LI
  • Half inlay suitable for L-BOXX 102 with space for charger and 1 battery
  • Flexible use of two half inlays in one Bosch L-BOXX enables you to combine one 12 volt tool and accessories
  • two 12 volt tools or various accessories

Cecha szcz.:

  • External dimensions (width x length x height): 318 x 60 x 203 mm
  • Weight: 0.2 kg
  • Material finish: PS