Ratchet pipe cutter niro Size 2

Nr art.: 1600885
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z stal stopowa
Wersja Z funkcją grzechotki
Długość całkowita 360 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600885
EAN / GTIN 4017981224215
Numer producenta 1600885
Numer L L60160 1190
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Body in zinc-plated pressure-cast aluminium, for pipes 35 - 66mm Ø, cutting wheel made from high-alloy stainless steel, especially for cutting stainless steel pipes with high service life. Easy handling via ratchet feed with automatic infeed of the cutting wheel with every rotation, even in confined spaces.
  • Easy handling via ratchet feed with automatic infeed of the cutting wheel with every rotation
  • Cutting wheel made from high-alloy stainless steel, with high service life
  • One spare cutting wheel in addition
  • Spare cutting wheel in addition

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for tube-Ø: 25-66
  • Material: Galvanised die-cast aluminium body
  • Quick adjustment: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 360 mm
  • VDE certified: no
  • Wall thickness (min./max.): 1,0-3,0