Suwmiarka noniuszowa, powierzchnie pomia

Nr art.: 160-119
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
Opakowanie karton
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odczyt w calach 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Różne zakresy pomiarowe wewn./zewn. tak
Min. wewnętrzny zakres pomiarowy 12,8 mm
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160-119
EAN / GTIN 4946368024394
Numer producenta 160-119
Numer L L40010 10319
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka z zaokrąglonymi powierzchniami pomiarowymi jest dostępna w wersji z lub bez. Urządzenie do precyzyjnej regulacji, które oferuje następujące korzyści: Położony u góry przycisk Offset umożliwia bezpośredni odczyt podczas pomiaru wewnętrznego bez doliczania grubości szczęki pomiarowej. Są wyposażone w skalę i mają satynowo-matowe chromowane wykończenie, co ułatwia odczytanie skali noniusza.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,002″
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,002″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,898 X 0,244 X 0,044 M
  • Pomiar wewnętrzny: 0,504 cale
  • Zakres pomiarowy: 0-18
  • Z śrubą blokującą u góry: Tak
  • wartość podziałki skali: 0,001 cala / 0,02 mm

W dostawie:

In a box